Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Bandes de marquage - 210-876/000-018

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bandes de marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 20000 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966371178

Réf. Sonepar

00093637117

Réf. Fournisseur

210-876/000-018

Réf. Commerciale

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

20000 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

46 mm