Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc - 210-332/508-110

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5.08 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454214197

Réf. Sonepar

00093421419

Réf. Fournisseur

210-332/508-110

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5.08 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui