Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc - 210-333/1200-106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 12 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918175340
Réf. Sonepar
00093817534
Réf. Fournisseur
210-333/1200-106
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
12 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui