Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc - 210-332/635-085
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6.35 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918176736
Réf. Sonepar
00093817673
Réf. Fournisseur
210-332/635-085
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6.35 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


