Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc - 210-331/250-207

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 2.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918176996

Réf. Sonepar

00093817699

Réf. Fournisseur

210-331/250-207

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

2.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui