Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc - 210-332/396-204

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 3.96 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918177139

Réf. Sonepar

00093817713

Réf. Fournisseur

210-332/396-204

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

3.96 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui