Wago Contact - Bandes de marquage en feuilles DIN A4, blanc - 210-332/1000-206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 10 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918179379
Réf. Sonepar
00093817937
Réf. Fournisseur
210-332/1000-206
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
10 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


