Wago Contact - Barre collectrice de blindage 10x3 Lg63mm - 790-192
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
courant assigné In - 140 A
longueur - 93 mm
largeur - 10 mm
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454229788
Réf. Sonepar
00093277326
Réf. Fournisseur
790-192
Marque
Wago Contact
modèle:
profil
courant assigné In:
140 A
longueur:
93 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
35 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
autre


