Wago Contact - Barre collectrice étamée 10x3mm / Longueur 30mm - 790-133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 135 A
longueur - 30 mm
largeur - 10 mm
hauteur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454229733
Réf. Sonepar
00093236220
Réf. Fournisseur
790-133
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
plat
courant assigné In:
135 A
longueur:
30 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
3 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
autre