Wago Contact - Barre collectrice pour 5 E/S Série 750 - 790-190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
courant assigné In - 140 A
longueur - 93 mm
largeur - 10 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454229764
Réf. Sonepar
00093236250
Réf. Fournisseur
790-190
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
profil
courant assigné In:
140 A
longueur:
93 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
60 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
autre