Wago Contact - Barre collectrice pour 8 E/S Série 750 - 790-191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
courant assigné In - 140 A
longueur - 130 mm
largeur - 10 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454229771
Réf. Sonepar
00093237212
Réf. Fournisseur
790-191
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
profil
courant assigné In:
140 A
longueur:
130 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
60 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
autre