Wago Contact - Borne de raccordement bus 2 pôles / Gris foncé / Rouge - 243-211

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 8

  • section nominale - 1...1 mm²

  • courant nominal - 6 A

  • tension nominale - 100 V

  • avec leviers d'actionnement - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143962315

Réf. Sonepar

00093213171

Réf. Fournisseur

243-211

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

8

section nominale:

1...1 mm²

courant nominal:

6 A

tension nominale:

100 V

avec leviers d'actionnement:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

multicolore

diamètre du câble:

0.6...0.8 mm

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

plage AWG:

20...22