Wago Contact - Borne de service pour luminaires / Gris - 224-201

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918818407

Réf. Sonepar

00093229186

Réf. Fournisseur

224-201

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

2

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

gris

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...2.5 mm²

plage AWG:

16...20

Borne de service pour luminaires / Gris

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur