Wago Contact - Borne micro pour boîte de dérivation 4C / Jaune - 243-504

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 4

  • section nominale - 6...8 mm²

  • courant nominal - 6 A

  • tension nominale - 100 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918440813

Réf. Sonepar

00093254649

Réf. Fournisseur

243-504

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

4

section nominale:

6...8 mm²

courant nominal:

6 A

tension nominale:

100 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

jaune

diamètre du câble:

0.6...0.8 mm

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

plage AWG:

20...22