Wago Contact - Borne micro pour boîte de dérivation 8C / Rouge - 243-808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 8
section nominale - 0.6...0.8 mm²
courant nominal - 6 A
tension nominale - 100 V
couleur - rouge
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918502795
Réf. Sonepar
00093254651
Réf. Fournisseur
243-808
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
8
section nominale:
0.6...0.8 mm²
courant nominal:
6 A
tension nominale:
100 V
couleur:
rouge
diamètre du câble:
0.6...0.8 mm
avec leviers d'actionnement:
Non
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
plage AWG:
20...22