Wago Contact - Borne pour luminaires 2,5 mm² / 2 rigides - 1 souple / 120°C / Noir - 224-114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 2
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 400 V
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918583787
Réf. Sonepar
00093231550
Réf. Fournisseur
224-114
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
2
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
400 V
couleur:
autre
avec leviers d'actionnement:
Oui
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...2.5 mm²
plage AWG:
14...16