Wago Contact - Borne WAGO 221 Green 10x4mm² à leviers souple & rigide - 221-430
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 10
section nominale - 0.14...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Oui
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4066966705416
Réf. Sonepar
00093002980
Réf. Fournisseur
221-430
Marque
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
10
section nominale:
0.14...4 mm²
courant nominal:
32 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
vert
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.14...0.25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.2...4 mm²
plage AWG:
12...24


