Wago Contact - Borne WAGO 221 Green 3x6mm² à leviers souple & rigide - 221-623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 0.5...6 mm²
courant nominal - 41 A
tension nominale - 450 V
couleur - vert
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966613315
Réf. Sonepar
00093002982
Réf. Fournisseur
221-623
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
3
section nominale:
0.5...6 mm²
courant nominal:
41 A
tension nominale:
450 V
couleur:
vert
diamètre du câble:
1.6...2.6 mm
avec leviers d'actionnement:
Oui
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.5...6 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...6 mm²
plage AWG:
10...20