Wago Contact - Borne WAGO 221 Green Inline 2x4mm² à leviers souple & rigide - 221-2431

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne WAGO 221 Green Inline 2x4mm² à leviers souple & rigide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.34...4 mm²

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Oui

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966613261

Réf. Sonepar

00093002978

Réf. Fournisseur

221-2431

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

2

section nominale:

0.34...4 mm²

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

vert

diamètre du câble:

1.6...2 mm

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.34...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.34...4 mm²

plage AWG:

12...18