Wago Contact - Borne WAGO 2773 Inline 2x4mm² rigide & semi-rigide - 2773-2401/995-020

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Borne WAGO 2773 Inline 2x4mm² rigide & semi-rigide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 4...4 mm²

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4066966349115

Réf. Sonepar

00093634911

Réf. Fournisseur

2773-2401/995-020

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

2

section nominale:

4...4 mm²

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

incolore

diamètre du câble:

1.6...2 mm

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.75...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

4...4 mm²

plage AWG:

12...18