Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Borne Wago 773 - 8 x 0,5 à 2,5mm² Noire - 773-208

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 8

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918398213

Réf. Sonepar

00093259016

Réf. Fournisseur

773-208

Marque

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

8

section nominale:

1...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

gris

diamètre du câble:

0...0 mm

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non