Wago Contact - Bornes pour boîtes de dérivation,; POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES; max - 773-164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 0.75...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 400 V
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918398022
Réf. Sonepar
00093839802
Réf. Fournisseur
773-164
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
4
section nominale:
0.75...2.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
400 V
couleur:
incolore
avec leviers d'actionnement:
Non
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.75...2.5 mm²
plage AWG:
12...18