Wago Contact - Bornes rigide 4 cond. 2,5mm² transp. orange - 773-104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 1.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 400 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918397629
Réf. Sonepar
00093235943
Réf. Fournisseur
773-104
Marque
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
4
section nominale:
1.5...2.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
400 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Non
couleur:
incolore
diamètre du câble:
0...0 mm
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.75...2.5 mm²
plage AWG:
12...18


