Wago Contact - Bornes rigide 6 cond. 2,5mm² transp. violet - 773-106

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 6

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 400 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918397681

Réf. Sonepar

00093235944

Réf. Fournisseur

773-106

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de positions de serrage:

6

section nominale:

1.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

400 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

autre

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.75...2.5 mm²

plage AWG:

12...18

Bornes pour boîtes de dérivation Borne pour 6 conducteurs Couleur du boîtier transparent, violet