Wago Contact - Butée d'arrêt encliquetable pour rail TS 35, sans vis, largeur 14 mm - 249-197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 14 mm
hauteur - 60 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821517535
Réf. Sonepar
00093151753
Réf. Fournisseur
249-197
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur:
gris
largeur:
14 mm
hauteur:
60 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
60 mm