Wago Contact - Butée d'arrêt sans vis Largeur de 14 mm Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, gris - 249-198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 14 mm
hauteur - 60 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143960533
Réf. Sonepar
00093396053
Réf. Fournisseur
249-198
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur:
gris
largeur:
14 mm
hauteur:
60 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
60 mm