Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, blanc - 794-643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821455790
Réf. Sonepar
00093145579
Réf. Fournisseur
794-643
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui