Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, blanc - 793-612

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143664981

Réf. Sonepar

00093239726

Réf. Fournisseur

793-612

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui