Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, blanc - 793-3482
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 3.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143252843
Réf. Sonepar
00093325284
Réf. Fournisseur
793-3482
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
3.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


