Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, rouge - 793-501/000-005

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Carte de repérage WMB en carte, rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143696456

Réf. Sonepar

00093262431

Réf. Fournisseur

793-501/000-005

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui