Wago Contact - Carte vierge Mini-WSB de 100 repères au pas de 5 mm / Couleur : Vert clair - 248-501/000-017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332047852
Réf. Sonepar
00093204785
Réf. Fournisseur
248-501/000-017
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui