Wago Contact - Carte vierge WMB de 100 repères au pas de 5 mm / Couleur : Bleu - 793-501/000-006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - bleu
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332624305
Réf. Sonepar
00093262430
Réf. Fournisseur
793-501/000-006
Marque
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui


