Wago Contact - Carte vierge WMB de 100 repères au pas de 5 mm / Couleur : Vert - 793-501/000-023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017332639613
Réf. Sonepar
00093263961
Réf. Fournisseur
793-501/000-023
Marque
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui


