Wago Contact - Ch.pontage fil/isole/4rac/24a/noir - 709-110

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont de chaînes en fil

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332258913

Réf. Sonepar

00093225891

Réf. Fournisseur

709-110

Marque

Wago Contact

modèle:

pont de chaînes en fil

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

110 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui