Wago Contact - Connect p.lumin.av pe/3-pol/jaune - 873-953

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Connect p.lumin.av pe/3-pol/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • nombre de pôles - 3

  • modèle - prise (mâle)

  • type de connexion - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bornes et connecteurs luminaires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050821857952

Réf. Sonepar

00093102634

Réf. Fournisseur

873-953

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension assignée (Ue):

600 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

nombre de pôles:

3

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.75...4 mm²

nombre de raccordements par pôle:

3

marquage de pôle:

1, 2, PE

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

multicolore

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Non

matériau du boîtier/corps:

polyamide

matériel de contact:

CuSn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

42 mm

hauteur:

13.2 mm

largeur:

19 mm