Wago Contact - Connecteur de passage à enficher POUR CONDUCTEURS RIGIDES ET SEMI-RIGIDES - 773-204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 1...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 400 V
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918398169
Réf. Sonepar
00093259012
Réf. Fournisseur
773-204
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
4
section nominale:
1...2.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
400 V
couleur:
gris
diamètre du câble:
0...0 mm
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Non