Wago Contact - Connecteurs modulaires femelles pour CI - 243-722

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 4

  • dimension des raccordements - 5.75 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher

  • courant assigné In - 6 A

  • couleur du boîtier/corps - bleu

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918440943

Réf. Sonepar

00093230054

Réf. Fournisseur

243-722

Marque

Wago Contact

nombre de raccordements électriques:

4

dimension des raccordements:

5.75 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ficher

courant assigné In:

6 A

couleur du boîtier/corps:

bleu

hauteur:

10 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.5...1 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

diamètre de la broche de raccordement:

1 mm

longueur de la broche:

4.5 mm

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

type de fixation du circuit imprimé:

contact de raccordement

type de fixation:

souder

type de banderolage:

sans

Connecteurs modulaires femelles pour CI

Quelques mots du fabricant :

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :Une économie de tempsSans entretienUne qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur