Wago Contact - Connecteurs modulaires femelles pour CI 8 pôles / Vert Clair - 243-748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 4
dimension des raccordements - 5.75 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 6 A
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918442169
Réf. Sonepar
00093213184
Réf. Fournisseur
243-748
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de raccordements électriques:
4
dimension des raccordements:
5.75 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ficher
courant assigné In:
6 A
couleur du boîtier/corps:
autre
hauteur:
10 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.5...1 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
diamètre de la broche de raccordement:
1 mm
longueur de la broche:
4.5 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...105 °C
type de fixation du circuit imprimé:
contact de raccordement
type de fixation:
souder
type de banderolage:
sans