Wago Contact - Couvercle/Cover Pour cadres à encliqueter, 27 x 12,5 mm, transparent - 210-843

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 12.5 mm

  • hauteur - 27 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143965323

Réf. Sonepar

00093396532

Réf. Fournisseur

210-843

Réf. Commerciale

Wago Contact

matériau:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

27 mm

fixation auto-adhésive:

Non