Wago Contact - Couvercle/Cover Pour cadres, à encliqueter, 27 x 17,5 mm, transparent - 210-837

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 17.5 mm
hauteur - 27 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143965439
Réf. Sonepar
00093396543
Réf. Fournisseur
210-837
Réf. Commerciale
Wago Contact
matériau:
autre
largeur:
17.5 mm
hauteur:
27 mm
fixation auto-adhésive:
Non