Wago Contact - Douilles pour marquage de conducteur - 211-923

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Douilles pour marquage de conducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 2...4 mm

  • diamètre du câble - 1.5...2.5 mm

  • longueur - 23 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143381178

Réf. Sonepar

00093338117

Réf. Fournisseur

211-923

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

2...4 mm

diamètre du câble:

1.5...2.5 mm

longueur:

23 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer