Wago Contact - Douilles pour marquage de conducteur - 211-924
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4...7 mm
longueur - 23 mm
couleur - autre
type - à paroi mince
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143381185
Réf. Sonepar
00093338118
Réf. Fournisseur
211-924
Marque
Wago Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
4...7 mm
longueur:
23 mm
couleur:
autre
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


