Wago Contact - Douilles pour marquage de conducteur - 211-922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm
diamètre du câble - 1.5...2.5 mm
longueur - 23 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143381192
Réf. Sonepar
00093338119
Réf. Fournisseur
211-922
Réf. Commerciale
Wago Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1.5...2.5 mm
diamètre du câble:
1.5...2.5 mm
longueur:
23 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer