Wago Contact - Douilles pour marquage de conducteur - 211-926

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Douilles pour marquage de conducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 10...14 mm

  • longueur - 23 mm

  • couleur - autre

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143381208

Réf. Sonepar

00093338120

Réf. Fournisseur

211-926

Marque

Wago Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

10...14 mm

longueur:

23 mm

couleur:

autre

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer