Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Douilles pour marquage de conducteur - 211-925

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Douilles pour marquage de conducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 6...10 mm

  • longueur - 23 mm

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143381215

Réf. Sonepar

00093338121

Réf. Fournisseur

211-925

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

6...10 mm

longueur:

23 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer