Wago Contact - Douille pour fils, longueur : 23mm, diam. 14 à 22mm - 211-927

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Douille pour fils, longueur : 23mm, diam. 14 à 22mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 14...22 mm

  • longueur - 23 mm

  • couleur - autre

  • type - à paroi mince

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143381222

Réf. Sonepar

00093338122

Réf. Fournisseur

211-927

Marque

Wago Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

14...22 mm

longueur:

23 mm

couleur:

autre

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer