Wago Contact - Embout d'extrémité - 216-543

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 20 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143323826

Réf. Sonepar

00093332382

Réf. Fournisseur

216-543

Réf. Commerciale

Wago Contact

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

20 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

longueur totale:

20 mm