Wago Contact - Embout d'ext. dble uniq. pour série 811 Embout pour 2 x 2,5 mm? /AWG 14 isolé - 216-545

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - autre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454432942

Réf. Sonepar

00093443294

Réf. Fournisseur

216-545

Réf. Commerciale

Wago Contact

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

autre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

21 mm