Wago Contact - Embout d'ext. dble uniq. pour série 811 embout pour 2X4mm?/AWG12 isolé, gris - 216-546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
matériau - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143583350
Réf. Sonepar
00093184921
Réf. Fournisseur
216-546
Réf. Commerciale
Wago Contact
section nominale:
4 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
autre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12
longueur totale:
22 mm