Wago Contact - Embout d'ext. dble uniq. pour série 811 embout pour 2X6mm?/AWG10 isolé, jaune - 216-547

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - autre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821849223

Réf. Sonepar

00093184922

Réf. Fournisseur

216-547

Marque

Wago Contact

section nominale:

6 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

autre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10